对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

VAPR303X100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-VAPR-YLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODI5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUTNMMmhsWWk4eE1UQXdNelU0T1RNeU9Ea3lOaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZrRlFVbDlaVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiYTk3NzA2OGMyY2RjYzBlZDFjNjc1YmE2ZjU1YzA0MmRiYjVkMGZiY2JkMWEyMjE3YmNiZjZkNjUwZTQ2Mzhi
24464767 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

VAPR303X100

描述

KURIYAMA VAPR303X100

Vapor Recovery Hose; 3.03" Inside Diameter; 3-3/4" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Polyester | PVC Outer Material; Yellow; 55 PSI | 3.8 Bar Operating Pressure

制造商部件号

VAPR303X100

BDI部件号
24464767

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235321919
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Vapor Recovery
内层材料
Polyurethane
外圈材料
Polyester | PVC
颜色
Yellow
工作温度范围
-40 To 140 Deg F
工作压力
55 PSI | 3.8 Bar
典型用途
Fuel Delivery
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
6" Minimum Bend Radius | With Grounding Wire | Heavy Duty
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Vapor Recovery
重量/磅
100
详细描述
Vapor Recovery Hose; 3.03" Inside Diameter; 3-3/4" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Polyester | PVC Outer Material; Yellow; 55 PSI | 3.8 Bar Operating Pressure
内径
3.03 英寸 | 76.962 毫米
外径
3.75 英寸 | 95.25 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新