

17954266
管件
SMC
SMC
SMC TCU0604B-1
SMC SMC
描述
SMC TCU0604B-1 ; 自动化产品/软管
Tubing; Single; 4MM Inside Diameter; 6MM Outside Diameter; Polyurethane; Black; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
制造商部件号
TCU0604B-1
BDI部件号
17954266
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/SMC-TCU0604B-1/p/17954266
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
重量 / US pound
0.037
最低订购量
无
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyurethane
颜色
Black
工作温度范围
-4 To 140 Deg F
工作压力
115 PSI | 8 Bar
典型用途
Pneumatic | Robotic
价格单位
M
包装数量
0.325M
订购倍数
0.325M
最低订购量
0.325 METER
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Coil Type | Shore A 95 Hardness | Coil Diameter 24 MM | Maximum Operating Length 2 M
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
0.20992
详细描述
Tubing; Single; 4MM Inside Diameter; 6MM Outside Diameter; Polyurethane; Black; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
外径
0.236 英寸 | 6 毫米
内径
0.157 英寸 | 4 毫米