SMC
SMC
TRBU1065W-100
SMC SMC
描述
SMC TRBU1065W-100 ; 自动化产品/软管
Tubing; Single; 6.5MM Inside Diameter; 10MM Outside Diameter; Polyolefin; White; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
制造商部件号
TRBU1065W-100
BDI部件号
17955645
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/TRBU1065W-100/p/17955645
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
11.172
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyolefin
颜色
White
工作温度范围
Air -4 To 140 Deg F | Water 0 To 104 Deg F
工作压力
115 PSI | 8 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
ROLL
包装数量
100M
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 100 METER
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Layer | Flame Resistant | Minimum Bending Radius 27 MM | Polyurethane Inner
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
24.60755
详细描述
Tubing; Single; 6.5MM Inside Diameter; 10MM Outside Diameter; Polyolefin; White; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
外径
0.394 英寸 | 10 毫米
内径
0.256 英寸 | 6.5 毫米