

25195642
液压和气动阀门
GRACO
GRACO
205435
GRACO GRACO
描述
GRACO 205435
Air Valve; 3/8" MNPT Inlet Size; 3/8" MNPT Outlet Size; 1/4" Male NPSM Air Inlet Size; Air-Operated; Auto Dispense
制造商部件号
205435
BDI部件号
25195642
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/205435/p/25195642
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0633955310704
重量 / Kilogram
0.91
Product Group - BDI
F02352
名称
Valve
关键字串
Air
产品明细
Air Valve
产品规格
3/8" MNPT Inlet Size; 3/8" MNPT Outlet Size; 1/4" Male NPSM Air Inlet Size; Air-Operated; Auto Dispense
详细描述
Air Valve; 3/8" MNPT Inlet Size; 3/8" MNPT Outlet Size; 1/4" Male NPSM Air Inlet Size; Air-Operated; Auto Dispense