21746197
液压和气动阀门
LOCTITE
LOCTITE
2084141
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE 2084141
Volumetric Dispense Valve; 0.748" X 6" Size; 1 To 10000 cP Viscosity Range; 30 To 70 PSI Operating Pressure Rating
制造商部件号
2084141
BDI部件号
21746197
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/2084141/p/21746197
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.24
Product Group - BDI
F02352
名称
Valve
关键字串
Dispense Volumetric
制造商内部编号
2084141
重量/磅
0.3
产品明细
Volumetric Dispense Valve
产品规格
0.748" X 6" Size; 1 To 10000 cP Viscosity Range; 30 To 70 PSI Operating Pressure Rating
详细描述
Volumetric Dispense Valve; 0.748" X 6" Size; 1 To 10000 cP Viscosity Range; 30 To 70 PSI Operating Pressure Rating


