![8210G001MBDC240/DCD](/medias/INDASVVALVEX-8210G001-MB-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjgyMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kwTDJnd1lTOHhNRFl3TlRFeU5UQTNORGszTkM5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREl4TUVjd01ERmZUVUpmUWxKVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NTVkMDIwOTAzZGYyM2UyOTIyNjQxMjE2MTI3MTFmZTdhYWM3OTEwMTVmZjJiNDg4ZWE2NDc3NjUyOTIzMDIwNA)
![8210G001MBDC240/DCD](/medias/INDASVVALVEX-8210G001-MB-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjgyMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kwTDJnd1lTOHhNRFl3TlRFeU5UQTNORGszTkM5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREl4TUVjd01ERmZUVUpmUWxKVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NTVkMDIwOTAzZGYyM2UyOTIyNjQxMjE2MTI3MTFmZTdhYWM3OTEwMTVmZjJiNDg4ZWE2NDc3NjUyOTIzMDIwNA)
27229222
液压和气动阀门
ASCO VALVE
ASCO VALVE
8210G001MBDC240/DCD
ASCO VALVE ASCO VALVE
描述
ASCO VALVE 8210G001MBDC240/DCD
Solenoid Valve; 3/8" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 240 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; Air - Inert Gas 125 PSI | Light Oil - Water 100 PSI; 32 To 150 Deg F; Buna-N Seal; Brass
制造商部件号
8210G001MBDC240/DCD
BDI部件号
27229222
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/8210G001MBDC240-DCD/p/27229222
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
1
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
3/8" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
240 VDC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
Air - Inert Gas 125 PSI | Light Oil - Water 100 PSI
工作压力范围
Air - Inert Gas 5 To 125 PSI | Light Oil - Water 5 To 100 PSI
工作温度范围
32 To 150 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
3 Cv Factor | 5/8" Orifice Size | Normally Closed | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | Mounting Bracket | 18" Lead
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
1.9
详细描述
Solenoid Valve; 3/8" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 240 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; Air - Inert Gas 125 PSI | Light Oil - Water 100 PSI; 32 To 150 Deg F; Buna-N Seal; Brass
总宽
2.748 英寸 | 69.799 毫米
全长
3.36 英寸 | 85.344 毫米
总高
3.383 英寸 | 85.928 毫米