https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8344P070-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjk4NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kxTDJnMU55OHhNRFl3TlRBeU1qRTRNelExTkM5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPRE0wTkZBd056QmZRbEpUWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2YzY4MTdkYjU5OTkyM2RkMWExMjcxMGZlYTczNWQ5MTZjMTg0ZWNiZmEyNTBiZTQxYjliOTU3YjY0OTNmZWRm
20697792
液压和气动阀门
ASCO VALVE
ASCO VALVE
8344P072MODC12-24/DC
ASCO VALVE ASCO VALVE
描述
ASCO VALVE 8344P072MODC12-24/DC
Poppet Valve; 3/8" FNPT Port; 4 Port | 4 Way; 2 Position; 12 To 24 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return; 250 PSI; 32 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Brass
制造商部件号
8344P072MODC12-24/DC
BDI部件号
20697792
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/8344P072MODC12-24-DC/p/20697792
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Poppet | Solenoid
接口类型
3/8" FNPT
接口数量/通路数
4 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
电压
12 To 24 VDC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
250 PSI
工作压力范围
Air - Inert Gas - Water 10 To 250 PSI | Light Oil 25 To 250 PSI
工作温度范围
32 To 180 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1.4/2.2 Cv Factor | 3/8" Orifice Size | Air - Inert Gas - Light Oil - Water Fluid | Manual Operator | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Poppet Solenoid
详细描述
Poppet Valve; 3/8" FNPT Port; 4 Port | 4 Way; 2 Position; 12 To 24 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return; 250 PSI; 32 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Brass
总宽
3.98 英寸 | 101.092 毫米
全长
6.05 英寸 | 153.67 毫米
总高
4.06 英寸 | 103.124 毫米