18179880
液压和气动阀门
NUMATICS
NUMATICS
L01SA487O000030
NUMATICS NUMATICS
描述
NUMATICS L01SA487O000030
Flow Control Valve; 1/8" FNPT Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 110/50 VAC | 120/60 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 150 PSI; -10 To 115 Deg F
制造商部件号
L01SA487O000030
BDI部件号
18179880
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/L01SA487O000030/p/18179880
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Flow Control | Solenoid
接口类型
1/8" FNPT
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
110/50 VAC | 120/60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
150 PSI
工作压力范围
0 To 150 PSI
工作温度范围
-10 To 115 Deg F
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Flow Control Solenoid
详细描述
Flow Control Valve; 1/8" FNPT Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 110/50 VAC | 120/60 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 150 PSI; -10 To 115 Deg F
总宽
0.902 英寸 | 22.9 毫米
总高
1.189 英寸 | 30.2 毫米
全长
3.142 英寸 | 79.8 毫米