15069885
液压和气动阀门
FESTO
FESTO
MFHE-3-1/2 NR. 10421
FESTO FESTO
描述
FESTO MFHE-3-1/2 NR. 10421
Flow Control Valve; 1/2" G Port; 3 Port | 2 Way; 2 Position; 12 VDC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; NBR Seal; Aluminum | Brass
制造商部件号
MFHE-3-1/2 NR. 10421
BDI部件号
15069885
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/MFHE-3-1-2-NR-10421/p/15069885
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.4
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Flow Control | Solenoid
接口类型
1/2" G
接口数量/通路数
3 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
12 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
28 To 145 PSI
工作温度范围
14 To 140 Deg F
密封类型
NBR
阀体材质
Aluminum | Brass
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Flow Control Solenoid
详细描述
Flow Control Valve; 1/2" G Port; 3 Port | 2 Way; 2 Position; 12 VDC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; NBR Seal; Aluminum | Brass
全长
3.346 英寸 | 85 毫米
总高
5.827 英寸 | 148 毫米
总宽
3.555 英寸 | 90.3 毫米