https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNXXXXXX-20904470-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JrTDJneFl5OHhNRFF5TkRFd016QXhNRE16TkM5SlRrUk9WRTVZV0ZoWVdGaGZNakE1TURRME56QmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWExNTM4ODFkOGU0ZDViOTVmY2QyZTQxZjNjMTlmYzg0MjI2ZTRjNzMyNmJmMDgzNTgzMWQ0NmQwOTlmYjc5Yw
20904470
阀门/控制装置
GATES
GATES
VVS132
GATES GATES
描述
GATES VVS132
Valve Solenoid; Variable Timing; 101MM Length; Electromagnetic Activation Style; Female Connector
制造商部件号
VVS132
BDI部件号
20904470
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/VVS132/p/20904470
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075700623
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
名称
Solenoid
关键字串
Valve
重量/磅
0.34
产品明细
Valve Solenoid
产品规格
Variable Timing; 101MM Length; Electromagnetic Activation Style; Female Connector
详细描述
Valve Solenoid; Variable Timing; 101MM Length; Electromagnetic Activation Style; Female Connector