1196722
滚珠丝杠配件
NSK
NSK
WBK06L-01
NSK NSK
描述
NSK WBK06L-01
Locknut; Square; M6 X 0.75 Thread | 12 MM L X 5 MM W X 12 MM H; Steel; Used with WBK06-01/S-01/SF-01/R-11/-11 End Support Unit
制造商部件号
WBK06L-01
BDI部件号
1196722
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0-%E6%BB%9A%E6%9F%B1%E4%B8%9D%E6%9D%A0/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0%E9%85%8D%E4%BB%B6/WBK06L-01/p/1196722
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176397226
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
L00112
产品名称
Locknut
尺寸
M6 X 0.75 Thread | 12 MM L X 5 MM W X 12 MM H
材料
Steel
与...一起用
WBK06-01/S-01/SF-01/R-11/-11 End Support Unit
英寸 - 公制
Metric
其它特点
One M3 Set Screw
类别 - BDI
Ball Screw Accessories
名称
Locknut
关键字串
Square Ball Screw
制造商货号
WBK06L-01
详细描述
Locknut; Square; M6 X 0.75 Thread | 12 MM L X 5 MM W X 12 MM H; Steel; Used with WBK06-01/S-01/SF-01/R-11/-11 End Support Unit