1196114
滚珠丝杠总成
NSK
NSK
W2015FS-1-C5T20
NSK NSK
描述
NSK W2015FS-1-C5T20
Ball Screw with Flanged Nut; 20MM Thread Diameter; 20MM Thread Lead; 1730MM Overall Length; Right Hand Thread Direction; Steel; No End Block; S Ball Screw Series; LSFT Ball Nut Series
制造商部件号
W2015FS-1-C5T20
BDI部件号
1196114
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%80%BB%E6%88%90/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0%E6%80%BB%E6%88%90/W2015FS-1-C5T20/p/1196114
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176507670
重量 / Kilogram
4.74
Product Group - BDI
L00112
产品名称
Ball Screw with Flanged Nut
螺纹方向
Right Hand
材料
Steel
末端挡块 是/否
No
滚珠丝杠系列
S
滚珠丝杠螺母系列
LSFT
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Blank Shaft End | Non Preloaded | High Helix Lead | 1 Circuit Return | Tube Circulation | C5 Accuracy Grade | Axial Play
类别 - BDI
Ball Screw Assemblies
名称
Assembly
关键字串
Ball Screw Linear
制造商货号
W2015FS-1-C5T20
重量/磅
10.582
详细描述
Ball Screw with Flanged Nut; 20MM Thread Diameter; 20MM Thread Lead; 1730MM Overall Length; Right Hand Thread Direction; Steel; No End Block; S Ball Screw Series; LSFT Ball Nut Series
全长
68.11 英寸 | 1,730 毫米
螺纹直径
0.787 英寸 | 20 毫米
螺纹导程
0.787 英寸 | 20 毫米