https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLNRBRG-LM-UU-CLSD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZtTDJnNE5TODVPREUxTURNek5UUTBOek0wTDBsT1JGaFlXRXhPVWtKU1IxOU1UVjlWVlY5RFRGTkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGRmYjJkNTcwMjZjODNkODQ2OWY1MWI2ZmE0ZGM2Y2Y5NzVmOTQ4N2QyMzBkYzQ0MjdkOWQyOGU1NDY5OTkzNjE
20336557
未安装轴承
THK
THK
LM 5 UU
THK THK
描述
THK LM 5 UU
5MM Bore; 10MM Outside Diamter; 15MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning
制造商部件号
LM 5 UU
BDI部件号
20336557
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/LM-5-UU/p/20336557
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Closed
外壳
2 Seals
壳体材料
Steel
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Non-Mounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
重量/磅
0.00882
详细描述
5MM Bore; 10MM Outside Diamter; 15MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning
孔径
0.197 英寸 | 5 毫米
外径
0.394 英寸 | 10 毫米
长度
0.591 英寸 | 15 毫米