https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLNRBRG-LM-UU-CLSD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZtTDJnNE5TODVPREUxTURNek5UUTBOek0wTDBsT1JGaFlXRXhPVWtKU1IxOU1UVjlWVlY5RFRGTkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGRmYjJkNTcwMjZjODNkODQ2OWY1MWI2ZmE0ZGM2Y2Y5NzVmOTQ4N2QyMzBkYzQ0MjdkOWQyOGU1NDY5OTkzNjE
21468092
未安装轴承
THK
THK
LM50UU
THK THK
描述
THK LM50UU ; 轴承/直线轴承
50MM Bore; 80MM Outside Diamter; 100MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning
制造商部件号
THK LM50UU
BDI部件号
21468092
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/LM50UU/p/21468092
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.58
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Closed
外壳
2 Seals
壳体材料
Steel
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Non-Mounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
重量/磅
3.4833
详细描述
50MM Bore; 80MM Outside Diamter; 100MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning
长度
3.937 英寸 | 100 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米