![RW48S](/medias/INDTHOPRCXXX-RW-RW16S-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZoTDJneE1DOHhNRFEzT0RrNU16STBOREU1TUM5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZVbGRmVWxjeE5sTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjcyOTRjMjg3MDRlNjRhM2UyNWU2MGVkMTJlYTE0MTRkNGRhNjQwYzJhYjBkYmU4OGJmNWZmMDQzYzZmYmE5NQ)
![RW48S](/medias/INDTHOPRCXXX-RW-RW16S-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZoTDJneE1DOHhNRFEzT0RrNU16STBOREU1TUM5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZVbGRmVWxjeE5sTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjcyOTRjMjg3MDRlNjRhM2UyNWU2MGVkMTJlYTE0MTRkNGRhNjQwYzJhYjBkYmU4OGJmNWZmMDQzYzZmYmE5NQ)
854899
旋转轴承
THOMSON
THOMSON
RW48S
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON RW48S
Roundway Bearing; 3" Shaft Diam; 11" Bearing Len; Single; 13" Mounting Block Len; 6" Mounging Block Wid; 2.3" Mounting Block Hght; 4-1/4" Bolt Center Across Shaft; 0.69" Mounting Hole Diam; Roller; 1 Bearings; Steel Roller|Malleable Iron Block
制造商部件号
RW48S
BDI部件号
854899
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%97%8B%E8%BD%AC%E8%BD%B4%E6%89%BF/RW48S/p/854899
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486101512
重量 / Kilogram
21.77
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Roundway Bearing
安装座类型
Single
滚轮类型
Roller
轴承数量
1
导轨数量
3 L PD
材料
Steel Roller | Malleable Iron Block
自调心
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Eccentric Trunnion Pin | Concave Roller | Chain Linked Roller
类别 - BDI
Roundway Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Linear
关键字串
Roller Roundway Linear
制造商货号
RW48S
重量/磅
48
详细描述
Roundway Bearing; 3" Shaft Diam; 11" Bearing Len; Single; 13" Mounting Block Len; 6" Mounging Block Wid; 2.3" Mounting Block Hght; 4-1/4" Bolt Center Across Shaft; 0.69" Mounting Hole Diam; Roller; 1 Bearings; Steel Roller|Malleable Iron Block
安装座高
2.3英寸 | 58.42毫米
轴直径
3 英寸 | 76.2 毫米
轴承长
11英寸 | 279.4毫米
轴安装孔间
4.25英寸 | 107.95毫米
安装孔直
0.69英寸 | 17.526毫米
安装座长
13英寸 | 330.2毫米
安装座宽
6英寸 | 152.4毫米