https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-RW-RW16S-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZoTDJneE1DOHhNRFEzT0RrNU16STBOREU1TUM5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZVbGRmVWxjeE5sTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjcyOTRjMjg3MDRlNjRhM2UyNWU2MGVkMTJlYTE0MTRkNGRhNjQwYzJhYjBkYmU4OGJmNWZmMDQzYzZmYmE5NQ
854904
旋转轴承
THOMSON
THOMSON
RW8S
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON RW8S
Roundway Bearing; 1/2" Shaft Diam; 2.38" Bearing Len; Single; 3" Mounting Block Len; 1-1/4" Mounging Block Wid; 0.45" Mounting Block Hght; 0.94" Bolt Center Across Shaft; 0.16" Mounting Hole Diam; Roller; 1 Bearings; Steel Roller|Malleable Iron Block
制造商部件号
RW8S
BDI部件号
854904
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%97%8B%E8%BD%AC%E8%BD%B4%E6%89%BF/RW8S/p/854904
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486101611
重量 / Kilogram
0.227
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Roundway Bearing
安装座类型
Single
滚轮类型
Roller
轴承数量
1
导轨数量
1/2 L PD
材料
Steel Roller | Malleable Iron Block
自调心
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Eccentric Trunnion Pin | Concave Roller | Chain Linked Roller
类别 - BDI
Roundway Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Linear
关键字串
Roller Roundway Linear
制造商货号
RW8S
重量/磅
0.5
详细描述
Roundway Bearing; 1/2" Shaft Diam; 2.38" Bearing Len; Single; 3" Mounting Block Len; 1-1/4" Mounging Block Wid; 0.45" Mounting Block Hght; 0.94" Bolt Center Across Shaft; 0.16" Mounting Hole Diam; Roller; 1 Bearings; Steel Roller|Malleable Iron Block
轴安装孔间
0.94英寸 | 23.876毫米
轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
安装座高
0.45英寸 | 11.43毫米
安装孔直
0.16英寸 | 4.064毫米
安装座长
3英寸 | 76.2毫米
安装座宽
1.25英寸 | 31.75毫米
轴承长
2.38英寸 | 60.452毫米