266460
输送机配件
DODGE
DODGE
HE50 X 3-15/16-KW
DODGE DODGE
描述
DODGE HE50 X 3-15/16-KW
HE Bushing; HE50 Bushing; 3.938 IN Bore | 3.7 IN LTB | 9.63 IN Flange OD; Use: Conveyor Pulley; Cast Iron
制造商部件号
HE50 X 3-15/16-KW
BDI部件号
266460
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/HE50-X-3-15-16-KW/p/266460
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475272426
重量 / Kilogram
18.579
Product Group - BDI
M00134
产品名称
HE Bushing
部件描述
HE50 Bushing
尺寸
3.938 IN Bore | 3.7 IN LTB | 9.63 IN Flange OD
用于
Conveyor Pulley
材料
Cast Iron
其它特点
6 Bolts | Thicker Flange | With Keyway
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Bushing
关键字串
Shaft Pulley
制造商货号
HE50 X 3-15/16-KW
制造商内部编号
206818
重量/磅
39
详细描述
HE Bushing; HE50 Bushing; 3.938 IN Bore | 3.7 IN LTB | 9.63 IN Flange OD; Use: Conveyor Pulley; Cast Iron