https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GPLYXXX-DRM-CRWN-SDTY-MHE-HLAG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJnNE5TOHhNREk1TnpnM016UXpNall3Tmk5SlRrUk5MVWRRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZVMFJVV1Y5TlNFVmZTRXhCUjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDhiOTg2NTUxMmY3OGMzNjAyMWJkNzAzZmQ2MWMxZmZiNDY0ZDJjMTNiMjYyNTZjMjQ1YjNlM2JhMDg0ODYxODU
17798023
输送带轮
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
CSD10032H25L3H
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR CSD10032H25L3H
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 32" Face Width; Bushed Mount; M-HE25 Bushing; Standard Duty; 10" Pulley Diameter; 1 To 2-1/2" Bushing Bore Range; 2-1/4" Length Thru Bore; 1 Keyseats
制造商部件号
CSD10032H25L3H
BDI部件号
17798023
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/CSD10032H25L3H/p/17798023
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950558905
重量 / Kilogram
46.308
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
M-HE25
等级
Standard Duty
键槽数量
1
其它特点
0.375 Inch Herringbone Lagging Thickness | Steel Material
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
重量/磅
94
详细描述
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 32" Face Width; Bushed Mount; M-HE25 Bushing; Standard Duty; 10" Pulley Diameter; 1 To 2-1/2" Bushing Bore Range; 2-1/4" Length Thru Bore; 1 Keyseats
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1 To 2-1/2 英寸 | 25.4 To 63.5 毫米
轮
10英寸 | 254毫米
端面宽
32英寸 | 812.8毫米
内圈长
2.25英寸 | 57.15毫米