18139649
输送辊
REXNORD
REXNORD
2-51
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 2-51
Roller; Carrying; Hex Shaft Mount; 7/16" Shaft Dia/Bore; 2-1/4" Roller Diameter; 50-3/4" Roller Width; Single Roller; 225 Series; 52-1/2" Shaft Length; 51" Distance Between Frame; Spherical Plain Bearing; Polymer Roller Material
制造商部件号
2-51
BDI部件号
18139649
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E8%BE%8A/2-51/p/18139649
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210841232
重量 / Kilogram
2.891
产品名称
Roller
产品类型
Carrying
安装形式
Hex Shaft
滚轮类型
Single
系列
225
轴承类型
Spherical Plain Bearing
弹簧承载
Yes
滚轮材料
Polymer
其它特点
Non Corrosive | Self Aligning Bearing | Thicker Shell | For Wider Conveyor Application
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Rollers
名称
Roller
关键字串
Conveyor Carrying
制造商货号
2-51
制造商内部编号
6484123
重量/磅
6.375
详细描述
Roller; Carrying; Hex Shaft Mount; 7/16" Shaft Dia/Bore; 2-1/4" Roller Diameter; 50-3/4" Roller Width; Single Roller; 225 Series; 52-1/2" Shaft Length; 51" Distance Between Frame; Spherical Plain Bearing; Polymer Roller Material
轴直径/孔径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
滚轮宽
50.75英寸 | 1,289.05毫米
轴长
52.5 英寸 | 1,333.5 毫米
滚轮直
2.25英寸 | 57.15毫米
支架间距离
51 英寸 | 1,295.4 毫米