https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10131734-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyMDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJsTDJnM05TOHhNRE0wTXpBeU56Y3pOall3Tmk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEF4TXpFM016UmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8M2RkNTI5OTdhZDdjNGIxM2FhMTljNTY0ZWM2MGU3YzE4ZTE3MzYzZjNiMDliYWEyYjYyMGI5NjdmODNhNTI2YQ
23210431
输送辊
REXNORD
REXNORD
ROLLER 614 OD2.36XID3/4IN 2MAT FLANGE
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD ROLLER 614 OD2.36XID3/4IN 2MAT FLANGE
Conveyor Roller; Return Type; Hollow Bore; 3/4" Bore; 2.36" Roller Diameter; 1.69" Roller Width; Single Type
制造商部件号
ROLLER 614 OD2.36XID3/4IN 2MAT FLANGE
BDI部件号
23210431
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E8%BE%8A/ROLLER-614-OD2-36XID3-4IN-2MAT-FLANGE/p/23210431
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 8 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699351071
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Roller
产品类型
Return
安装形式
Hollow Bore
滚轮类型
Single
系列
614
轴承类型
Sleeve Bearing
弹簧承载
No
滚轮材料
Acetal
其它特点
Thermoplastic Rubber Surface
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Rollers
名称
Roller
关键字串
Conveyor
制造商内部编号
10131738
重量/磅
0.02
详细描述
Conveyor Roller; Return Type; Hollow Bore; 3/4" Bore; 2.36" Roller Diameter; 1.69" Roller Width; Single Type
轴直径/孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
滚轮直
2.36英寸 | 59.944毫米
滚轮宽
1.69英寸 | 42.926毫米