https://www.bdiexpress.com/medias/INDIWICHNXXX-815-1STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN5TDJnNE5pODVPRE0wTlRVeE1URTFPREEyTDBsT1JFbFhTVU5JVGxoWVdGODRNVFZmTVZOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4MmM1ZDFjMGZlNmM5MGRhMjVjZTEzMWQ4ODBlNGU0ZTY4OThlYWIwNDBkN2M1ODIwZjFhMWQxMWY2YWVjMjc0
21439258
顶板链
IWIS DRIVE SYSTEMS
IWIS DRIVE SYSTEMS
S815-K400 10FT
IWIS DRIVE SYSTEMS IWIS DRIVE SYSTEMS
描述
IWIS DRIVE SYSTEMS S815-K400 10FT
Chain, Plate Top; 815; Steel with Steel Top; 1-1/2" Pitch; 4" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Stainless Steel; 1.69" Base Width; Straight Plate
制造商部件号
S815-K400 10FT
BDI部件号
21439258
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/S815-K400-10FT/p/21439258
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0847648025039
重量 / Kilogram
9.752
Product Group - BDI
M00330
链规格
815
基本结构
Steel with Steel Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Back Flexing
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
详细描述
Chain, Plate Top; 815; Steel with Steel Top; 1-1/2" Pitch; 4" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Stainless Steel; 1.69" Base Width; Straight Plate
链宽
4 英寸 | 101.6 毫米
板厚度
0.12 英寸 | 3.048 毫米
底座宽度
1.69 英寸 | 42.9 毫米
销轴直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米