https://www.bdiexpress.com/medias/INDIWICHNXXX-843-2STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU1TDJnNE9TODVPRE0wTlRVeE1EZ3pNRE00TDBsT1JFbFhTVU5JVGxoWVdGODRORE5mTWxOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwNjBiZTQ2MWQ4YTVjOGRmZGFlYzM2ZDA3ZGI1MmZkMzM2ODUxZDY4YTQ5NTY1OGY2YWY1NmIzM2IwODg0NDJh
21514025
顶板链
IWIS DRIVE SYSTEMS
IWIS DRIVE SYSTEMS
SS843-K200
IWIS DRIVE SYSTEMS IWIS DRIVE SYSTEMS
描述
IWIS DRIVE SYSTEMS SS843-K200
Chain, Plate Top; 843; 2 Piece Stainless Steel with Plastic Top; 1/2" Pitch; 2" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Stainless Steel; 0.81" Base Width; Straight Plate
制造商部件号
SS843-K200
BDI部件号
21514025
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/SS843-K200/p/21514025
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00330
链规格
843
基本结构
2 Piece Stainless Steel with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Back Flexing
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
详细描述
Chain, Plate Top; 843; 2 Piece Stainless Steel with Plastic Top; 1/2" Pitch; 2" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Stainless Steel; 0.81" Base Width; Straight Plate
链宽
2 英寸 | 50.8 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
板厚度
0.12 英寸 | 3.048 毫米
底座宽度
0.81 英寸 | 20.574 毫米
板高
0.57 英寸 | 14.478 毫米
销轴直径
0.16 英寸 | 4.064 毫米