

REXNORD
REXNORD
NS7700-16T 1-3/16IN KWSS
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD NS7700-16T 1-3/16IN KWSS
Conveying Chain Sprocket; 1-3/16" Bore; 1" Pitch; 770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743 Modular - Flat Top Size; 16 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 5.14" Outside Diameter; 5.126" Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; Keyway
制造商部件号
NS7700-16T 1-3/16IN KWSS
BDI部件号
18145622
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/NS7700-16T-1-3-16IN-KWSS/p/18145622
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210111168
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743
齿数
16
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
Yes
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
7700 Series Molded Split
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
10019895
重量/磅
1
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 1-3/16" Bore; 1" Pitch; 770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743 Modular - Flat Top Size; 16 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 5.14" Outside Diameter; 5.126" Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; Keyway
外径
5.14 英寸 | 130.556 毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
节圆直径
5.126 英寸 | 130.2 毫米
节距
1 英寸 | 25.4 毫米