https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-26248935-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyMDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V3TDJnM1pDOHhNRE13TnpjeU1qazJPVEV4T0M5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNall5TkRnNU16VmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDA5ZjZiYjMxMDJkNDljYTkwNzViYjY2MDYwZDRiNGE3ZTAwYzNiODA4ZWZkMDg2NjA0MGQ0MmE4YTlmYmNjNg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-26248935-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyMDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V3TDJnM1pDOHhNRE13TnpjeU1qazJPVEV4T0M5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNall5TkRnNU16VmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDA5ZjZiYjMxMDJkNDljYTkwNzViYjY2MDYwZDRiNGE3ZTAwYzNiODA4ZWZkMDg2NjA0MGQ0MmE4YTlmYmNjNg
26368182
机械传动
IGUS
IGUS
3500-115-150-0
IGUS IGUS
描述
IGUS 3500-115-150-0
Cable Carrier; 115MM Inner Width; 150MM Bending Radius; 3.3' Travel Distance; Snap Open; Outer Radius
制造商部件号
3500-115-150-0
BDI部件号
26368182
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/3500-115-150-0/p/26368182
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02310
名称
Carrier
关键字串
Cable
产品明细
Cable Carrier
产品规格
115MM Inner Width; 150MM Bending Radius; 3.3' Travel Distance; Snap Open; Outer Radius
详细描述
Cable Carrier; 115MM Inner Width; 150MM Bending Radius; 3.3' Travel Distance; Snap Open; Outer Radius

