![SNP305691516](/medias/INDREXSLVKIT-SPK-AK7115-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIwMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJnM09TOHhNREl3TmpjeE5EY3lORE00TWk5SlRrUlNSVmhUVEZaTFNWUmZVMUJMWDBGTE56RXhOVjh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8MjZhMjkzNzc0ZTJjNTNiMmJiZDg1MzJkNDc2MjhiYjZjMzBjMDk3ZDVjYWFiM2U4YmJhZjE3ZjhiNWU1YzVmMA)
![SNP305691516](/medias/INDREXSLVKIT-SPK-AK7115-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIwMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJnM09TOHhNREl3TmpjeE5EY3lORE00TWk5SlRrUlNSVmhUVEZaTFNWUmZVMUJMWDBGTE56RXhOVjh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8MjZhMjkzNzc0ZTJjNTNiMmJiZDg1MzJkNDc2MjhiYjZjMzBjMDk3ZDVjYWFiM2U4YmJhZjE3ZjhiNWU1YzVmMA)
LINKBELT
LINKBELT
SNP305691516
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT SNP305691516
Adapter Assembly; 9 15/16" Bore; For Spherical Roller Bearing Split Pillow Block
制造商部件号
SNP305691516
BDI部件号
574529
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%85%8D%E4%BB%B6/%E9%9B%86%E7%BA%BF%E5%99%A8/%E9%80%82%E9%85%8D%E5%99%A8/SNP305691516/p/574529
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327136925
重量 / Kilogram
23.133
Product Group - BDI
B02222
名称
Assembly
关键字串
Adapter
制造商内部编号
10430622
重量/磅
51
产品明细
Adapter Assembly
产品规格
9 15/16" Bore
详细描述
Adapter Assembly; 9 15/16" Bore; For Spherical Roller Bearing Split Pillow Block