623889
轮毂
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
675-94-40
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 675-94-40
1-1/4" Bore; 6-3/4" Outside Diameter; Finished Bore; 6-3/4" Pilot Diameter; Steel; 2-15/16" Length Through Bore; No Keyway
制造商部件号
675-94-40
BDI部件号
623889
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%85%8D%E4%BB%B6/%E9%9B%86%E7%BA%BF%E5%99%A8/%E8%BD%AE%E6%AF%82/675-94-40/p/623889
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950066660
重量 / Kilogram
13.061
Product Group - BDI
M02194
轮毂类型
Weld-On Hub
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
No
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Semi-Finished
类别 - BDI
Hubs
名称
Hub
关键字串
Weld-On
制造商货号
675-94-40
制造商内部编号
675-94-40
重量/磅
28.3
详细描述
1-1/4" Bore; 6-3/4" Outside Diameter; Finished Bore; 6-3/4" Pilot Diameter; Steel; 2-15/16" Length Through Bore; No Keyway
导向直
6.75英寸 | 171.45毫米
内圈长
2.938英寸 | 74.625毫米
导向长
0英寸 | 0毫米
螺栓分布圆名义直
0英寸 | 0毫米
外径
6.75 英寸 | 171.45 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米