GATES
GATES
LL14M55-ST
GATES GATES
描述
GATES LL14M55-ST
Synchronous; 14M; 55MM Belt Width; 29870.4MM Belt Length; Steel Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
LL14M55-ST
BDI部件号
15000704
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%BC%80%E5%BC%8F%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%B8%A6/LL14M55-ST/p/15000704
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 14 |
BDI- 匈牙利 | 14 |
BDI- 罗马尼亚 | 14 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
5412571336986
重量 / Kilogram
0.463
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
传动带系列
14M
张力线材料
Steel
外圈材料
Rubber
其它特点
Price Per Foot | Standard HTD Tooth Profile | Nylon Tooth Facing | Neoprene Body | Maximum Continuous Length 392 FT
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Open Profile
名称
Belt
关键字串
Synchronous Open End
制造商货号
LL14M55ST
制造商内部编号
9308-10051
重量/磅
99.96
详细描述
Synchronous; 14M; 55MM Belt Width; 29870.4MM Belt Length; Steel Tensile Material; Rubber Outer Material
平带长
1176英寸 | 29870.4毫米
带宽
2.165 英寸 | 55 毫米