对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

320J25 ; PJ813-25 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-PLYV-MICRO-BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJobU9TOHhNRFF3T0RrMk1qUTFOell6TUM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw5TlNVTlNUMTlDVGtSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzMGUwNTc5ZjNmOTE1Njc0ZjY1NTYwNDY2YmVlNmQ3NzdmZDc3OWIwNTg1ODU2NzUyZGQ0YTcyYzRjODkxNmM1
15054707 Poly-V带 

GATES GATES

320J25 ; PJ813-25

描述

GATES 320J25 ; PJ813-25

Belt, Poly-V; J | PJ; 3/32"-2.34MM Pitch; 32"-813MM Belt Pitch Length; 2.35"-58.5MM Belt Width; 25 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

320J25 ; PJ813-25

BDI部件号
15054707

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053517101
重量 / Kilogram
0.09
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
J | PJ
传动带类别
Poly-V
带节距
3/32 Inch | 2.34 MM
皮带峰数
25 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch | Metric
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
详细描述
Belt, Poly-V; J | PJ; 3/32"-2.34MM Pitch; 32"-813MM Belt Pitch Length; 2.35"-58.5MM Belt Width; 25 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
2.35 英寸 | 58.5 毫米
带节距长度
32 英寸 | 813 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新