

GATES
GATES
360J16 ; PJ914-16
GATES GATES
描述
GATES 360J16 ; PJ914-16
J Series; Poly-V Style; 3/32 Inch Pitch; 36" Pitch Length; 1-1/2" Belt Width; 16 Bands; Polyester Tensile Material
制造商部件号
360J16 ; PJ914-16
BDI部件号
1104746
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/360J16-;-PJ914-16/p/1104746
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053271768
重量 / Kilogram
0.12
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
J
传动带类别
Poly-V
带节距
3/32 Inch
皮带峰数
16 Bands
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
360J16
制造商内部编号
9171-03616
重量/磅
0.11
详细描述
J Series; Poly-V Style; 3/32 Inch Pitch; 36" Pitch Length; 1-1/2" Belt Width; 16 Bands; Polyester Tensile Material
带节距长度
36 英寸 | 914.4 毫米
带宽
1.501 英寸 | 38.125 毫米