

BROWNING
BROWNING
380J6
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 380J6
J Series; Poly-V Style; 3/32 Inch Pitch; 38" Pitch Length; 9/16" Belt Width; 6 Bands; Polyester Tensile Material
制造商部件号
380J6
BDI部件号
327695
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/380J6/p/327695
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289237258
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
J
传动带类别
Poly-V
带节距
3/32 Inch
皮带峰数
6 Bands
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
类别 - Mfr
1230/1231
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
380J6
制造商内部编号
1104348
重量/磅
0.12
详细描述
J Series; Poly-V Style; 3/32 Inch Pitch; 38" Pitch Length; 9/16" Belt Width; 6 Bands; Polyester Tensile Material
带节距长度
38 英寸 | 965.2 毫米
带宽
0.563 英寸 | 14.3 毫米