

GATES
GATES
440J20 ; PJ1118-20
GATES GATES
描述
GATES 440J20 ; PJ1118-20
J Series; Poly-V Style; 3/32 Inch Pitch; 44" Pitch Length; 1-7/8" Belt Width; 20 Bands; Polyester Tensile Material
制造商部件号
440J20 ; PJ1118-20
BDI部件号
1106843
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/440J20-;-PJ1118-20/p/1106843
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053281491
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
J
传动带类别
Poly-V
带节距
3/32 Inch
皮带峰数
20 Bands
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
440J20
制造商内部编号
9171-04420
重量/磅
0.42
详细描述
J Series; Poly-V Style; 3/32 Inch Pitch; 44" Pitch Length; 1-7/8" Belt Width; 20 Bands; Polyester Tensile Material
带节距长度
44 英寸 | 1,117.6 毫米
带宽
1.876 英寸 | 47.65 毫米