https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-4BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQ3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTRMMmc1WWk4eE1ETTNNek01TmpFd016RTVPQzlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlVFeFpWbDgwUWs1RVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZDgwMjU5OWI5YjMzOWY4N2FhMjI2N2E2MDIxY2U1ZjhjZWFiODUyMTViMWYyMDc1MDlhMmVjYWFmY2YzNmE3Ng
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-4BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQ3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTRMMmc1WWk4eE1ETTNNek01TmpFd016RTVPQzlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlVFeFpWbDgwUWs1RVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZDgwMjU5OWI5YjMzOWY4N2FhMjI2N2E2MDIxY2U1ZjhjZWFiODUyMTViMWYyMDc1MDlhMmVjYWFmY2YzNmE3Ng
MEGADYNE GROUP
MEGADYNE GROUP
890J4
MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP
描述
MEGADYNE GROUP 890J4
J; Poly-V; 3/32" Pitch; 89" Belt Pitch Length; 3/8" Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
890J4
BDI部件号
20373536
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/890J4/p/20373536
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0746041220587
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
J
传动带类别
Poly-V
带节距
3/32 Inch
皮带峰数
4 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
890J4
详细描述
J; Poly-V; 3/32" Pitch; 89" Belt Pitch Length; 3/8" Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
89 英寸 | 2260.6 毫米
带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米

