https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-PLYV-MICRO-6BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkyTDJoaE1TOHhNRFF3T0RrMk16TXdPVFU1T0M5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw5TlNVTlNUMTgyUWs1RVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTNjZDIwZDBhNjBjMTM1YTJhZWVjNmFhMDM0NDVkYjlkNGFlODdiNjdiOTYxM2FhMDg4Zjg3YjQ0Yzk0YWZlOA
1118534
Poly-V带
GATES
GATES
990M6 ; PM2515-6
GATES GATES
描述
GATES 990M6 ; PM2515-6
M Series; Poly-V Style; 3/8 Inch Pitch; 99" Pitch Length; 2-1/4" Belt Width; 6 Bands; Polyester Tensile Material
制造商部件号
990M6 ; PM2515-6
BDI部件号
1118534
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/990M6-;-PM2515-6/p/1118534
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053620887
重量 / Kilogram
2.63
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
M
传动带类别
Poly-V
带节距
3/8 Inch
皮带峰数
6 Bands
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
990M6
制造商内部编号
9174-09906
重量/磅
5.38
详细描述
M Series; Poly-V Style; 3/8 Inch Pitch; 99" Pitch Length; 2-1/4" Belt Width; 6 Bands; Polyester Tensile Material
带节距长度
99 英寸 | 2,514.6 毫米
带宽
2.25 英寸 | 57.15 毫米