27463765
环形传动带
OMNI METALCRAFT CORP
OMNI METALCRAFT CORP
115776 4MM DIA X 8-5/8IN L
OMNI METALCRAFT CORP OMNI METALCRAFT CORP
描述
OMNI METALCRAFT CORP 115776 4MM DIA X 8-5/8IN L
Round Belt; 4MM Diameter; 8-5/8" Length; Green; 88 Shore A Durometer; Welded Loop
制造商部件号
115776 4MM DIA X 8-5/8IN L
BDI部件号
27463765
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E7%8E%AF%E5%BD%A2%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%B8%A6/115776-4MM-DIA-X-8-5-8IN-L/p/27463765
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02236
名称
Belt
关键字串
Round
产品明细
Round Belt
产品规格
4MM Diameter; 8-5/8" Length; Green; 88 Shore A Durometer; Welded Loop
详细描述
Round Belt; 4MM Diameter; 8-5/8" Length; Green; 88 Shore A Durometer; Welded Loop