TIMKEN
								TIMKEN
							
						
					177-3M-9
				 
				TIMKEN TIMKEN
描述
						
                            
								TIMKEN 177-3M-9
Synchronous Belt; 3MM Pitch; 177MM Pitch Length; 9MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 3M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
                         	制造商部件号
	                    
	                      	177-3M-9
							BDI部件号
						
	                      	20655416
							
						
详情
                    
                        
                            
                        2099-12-31
						http://schema.org/NewCondition
						https://schema.org/LimitedAvailability
                        https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/177-3M-9/p/20655416
						
		
		
		单价(不含税)
					
								请求报价
							
					
		
	
                            BDIExpress
                        
					
					
					
				
				| 
 | |||
产品详细信息
分类
		
		最低订购量
				无
					EAN条码
				0785201645259
					重量 / Kilogram
				0.005
					Product Group - BDI
				M02316
					传动带类别
				
					Synchronous
			带节距
				
					3 MM
			齿廓
				
					Standard HTD
			传动带系列
				
					3M
			张力线材料
				
					Fiberglass
			外圈材料
				
					Rubber
			英寸 - 公制
				
					Metric
			类别 - BDI
				
					Drive Belt Synchronous Millimeter
			名称
				
					Belt
			关键字串
				
					Synchronous
			制造商货号
				
					177-3M-9
			详细描述
				
					Synchronous Belt; 3MM Pitch; 177MM Pitch Length; 9MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 3M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
			带节距长度
				
					6.969 英寸 | 177 毫米
			带宽
				
					0.354 英寸 | 9 毫米
			
 

 
						 
 


