

BANDO
BANDO
860DH200G
BANDO BANDO
描述
BANDO 860DH200G
Synchronous Belt; 1/2 Inch Pitch; 86" Pitch Length; 2" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; H Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
860DH200G
BDI部件号
143928
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/860DH200G/p/143928
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0649717103910
重量 / Kilogram
0.77
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
1/2 Inch
齿廓
Standard Timing
传动带系列
H Double
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
860DH200G
重量/磅
1.7
详细描述
Synchronous Belt; 1/2 Inch Pitch; 86" Pitch Length; 2" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; H Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
2 英寸 | 50.8 毫米
带节距长度
86 英寸 | 2184.4 毫米