

GATES
GATES
2/XPZ1212
GATES GATES
描述
GATES 2/XPZ1212
V-Belt; XPZ Series; Banded Cogged Belt Style; 1225MM Belt Outside Length; 19.4MM Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
2/XPZ1212
BDI部件号
1138105
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/2-XPZ1212/p/1138105
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 3 |
BDI- 匈牙利 | 3 |
BDI- 罗马尼亚 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.192
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
XPZ
传动带类别
V-Belt Banded Cogged
皮带峰数
2 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
重量/磅
0.309
详细描述
V-Belt; XPZ Series; Banded Cogged Belt Style; 1225MM Belt Outside Length; 19.4MM Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.764 英寸 | 19.4 毫米
传动带外侧长度
48.228 英寸 | 1225 毫米