https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-SPR-HC-XP-3-5-8VX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxNTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV3TDJneU9DOHhNRFF3T0RrMU5qWTVNRFEyTWk5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlUVUZKZlNFTmZXRkJmTTE4MVh6aFdXRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTM3ZTQ5MDkyYzJlYTFmZjQ2OTEwZjA0ZGViZWIyNTE4OTY0ODVkNDE2ZWE4MThhOGIyMDNiNmFlMDdlM2Q0MQ
22281959
V型带
GATES
GATES
5VXP1900
GATES GATES
描述
GATES 5VXP1900
V-Belt; 5VX Series; Cogged Belt Style; 190" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
5VXP1900
BDI部件号
22281959
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/5VXP1900/p/22281959
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075637448
重量 / Kilogram
0.81
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
5VX
传动带类别
V-Belt Cogged
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Aramid
外圈材料
Rubber
其它特点
Predator
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
5VXP1900
制造商内部编号
9688-1900
重量/磅
1.78
详细描述
V-Belt; 5VX Series; Cogged Belt Style; 190" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
传动带外侧长度
190 英寸 | 4826 毫米