

253437
V型带
DODGE
DODGE
RD345-4
DODGE DODGE
描述
DODGE RD345-4
V-Belt; D Series; Banded Belt Style; 348" Belt Outside Length; 5" Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
RD345-4
BDI部件号
253437
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/RD345-4/p/253437
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475065387
重量 / Kilogram
28.25
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
D
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
4 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
RD345-4 BELT
制造商内部编号
107697
重量/磅
62.36
详细描述
V-Belt; D Series; Banded Belt Style; 348" Belt Outside Length; 5" Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
5 英寸 | 127 毫米
传动带外侧长度
348 英寸 | 8839.2 毫米