

253491
V型带
DODGE
DODGE
RD390-3
DODGE DODGE
描述
DODGE RD390-3
V-Belt; D Series; Banded Belt Style; 393" Belt Outside Length; 3-3/4" Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
RD390-3
BDI部件号
253491
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/RD390-3/p/253491
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475065974
重量 / Kilogram
23.93
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
D
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
3 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
RD390-3 BELT
制造商内部编号
107765
重量/磅
52.83
详细描述
V-Belt; D Series; Banded Belt Style; 393" Belt Outside Length; 3-3/4" Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
3.75 英寸 | 95.25 毫米
传动带外侧长度
393 英寸 | 9982.2 毫米