对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

17X5X570 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-VSPD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzUxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmpMMmhoTUM4eE1EYzJOamt5TVRJek5qVXhNQzlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlZsTlFSRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MWM3ZmU4Yzg3MmMwMTljM2U4OTgwZTk3M2MzYzk4ZjJjYzgyYWY2YWM4YWU2ODZmYTYzZWMxNTEzZTg0OTU2Mw
1406578 变速带 

OPTIBELT OPTIBELT

17X5X570

描述

OPTIBELT 17X5X570

24 Degree Angle; Variable Speed; 570MM Pitch Length; 17MM Belt Width; 601.416MM Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

17X5X570

BDI部件号
1406578

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
OPTIBELT
最低订购量
EAN条码
4014486162578
重量 / Kilogram
0.086
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
24 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
High Performance
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
制造商货号
17X5X570
制造商内部编号
17X5X570
详细描述
24 Degree Angle; Variable Speed; 570MM Pitch Length; 17MM Belt Width; 601.416MM Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.669 英寸 | 17 毫米
带节距长度
22.441 英寸 | 570 毫米
传动带外侧长度
23.678 英寸 | 601.416 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新