TB WOODS
TB WOODS
5230V662
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS 5230V662
30 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 66.2" Pitch Length; 3-1/4" Width; 67.3" Outside Length; Kevlar Tensile Material
制造商部件号
5230V662
BDI部件号
997243
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6/5230V662/p/997243
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672794909
重量 / Kilogram
3.479
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
30 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Kevlar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
制造商货号
5230V662
重量/磅
7.7
详细描述
30 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 66.2" Pitch Length; 3-1/4" Width; 67.3" Outside Length; Kevlar Tensile Material
带宽
3.25 英寸 | 82.55 毫米
带节距长度
66.2 英寸 | 1,681.48 毫米
传动带外侧长度
67.3 英寸 | 1,709.42 毫米


