https://www.bdiexpress.com/medias/INDOPTBELTXX-17010462-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV4TDJneU15ODVPRE00TlRFeE1USTROakEyTDBsT1JFOVFWRUpGVEZSWVdGOHhOekF4TURRMk1sOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwNmMyNjNhZDhhYTk1MjMzNmY2OGE2Y2E4YzMzZTZkMzY3MjM2ZTAyZWRmNzNkZjJkYmFlYjA2OWJmMTA1MDMx
1485696
变速带
OPTIBELT
OPTIBELT
VX36X14X1140LI
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT VX36X14X1140LI
Variable Speed Belt; VX Belt Style; 36MM Width; 14MM Depth; 1140MM Inside Length
制造商部件号
VX36X14X1140LI
BDI部件号
1485696
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6/VX36X14X1140LI/p/1485696
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 6 |
BDI- 匈牙利 | 6 |
BDI- 罗马尼亚 | 6 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.489
Product Group - BDI
M02354
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
产品明细
Variable Speed Belt
产品规格
Variable Speed Belt; VX Belt Style; 36MM Width; 14MM Depth; 1140MM Inside Length
详细描述
Variable Speed Belt; VX Belt Style; 36MM Width; 14MM Depth; 1140MM Inside Length