https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-H-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM5ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnNE5pOHhNRFF4T0RZMU5qSXhOVEEzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgwWk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGVlNzkwZjAzOGJiOTNkNTY1ZjUzOWUzY2YwNTViYTg0MTkxMWM5NGFlMmFhODFhMzY5MTQ0YjY5MDg0ZmM0NWU
615488
同步带轮
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
14H150
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 14H150
Synchronous Pulley; 1-1/2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 14 Teeth; 1-13/16" Face Width; Rough Bore; 2-31/64" Flange OD; 2.174" Outside Diameter; 2.228" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 1
制造商部件号
14H150
BDI部件号
615488
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/14H150/p/615488
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950150932
重量 / Kilogram
0.817
Product Group - BDI
M02316
带节距
1/2 Inch
传动带类别
H
齿数
14
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
1
其它特点
Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
14H150
重量/磅
1.8
详细描述
Synchronous Pulley; 1-1/2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 14 Teeth; 1-13/16" Face Width; Rough Bore; 2-31/64" Flange OD; 2.174" Outside Diameter; 2.228" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 1
端面宽
1.813英寸 | 46.05毫米
节圆直径
2.228 英寸 | 56.6 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
1.5 英寸 | 38.1 毫米
法兰外径
2.484 英寸 | 63.094 毫米
外径
2.174 英寸 | 55.22 毫米