https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-T-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F5TDJoa05DODVPREExTmpFNU5Ua3pNalEyTDBsT1JGaFlXRkJWVEV4RldWOVRXVTVEWDFSZlJreGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzIzYmM5YTlkNjM5MjY2NDcyNmNmNjA2M2FhNTI4ODAxN2UwNThhYjc5OGRjM2VjNzhhYzNkOGJkMjJlYzhmNQ
1404105
同步带轮
SATI
SATI
16T2.5/28-2 NR. 16T2028
SATI SATI
描述
SATI 16T2.5/28-2 NR. 16T2028
6MM Belt Width; 2.5 Millimeter Belt Pitch; T2.5-6 Belt Style; 28 Teeth; 10MM Face Width; Rough Bore; 25MM Flange OD; 21.75MM OD; 22.35MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
16T2.5/28-2 NR. 16T2028
BDI部件号
1404105
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/16T2-5-28-2-NR-16T2028/p/1404105
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 6 |
BDI- 匈牙利 | 6 |
BDI- 罗马尼亚 | 6 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
M02316
带节距
2.5 MM
传动带类别
T2.5-6
齿数
28
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
0.035
详细描述
6MM Belt Width; 2.5 Millimeter Belt Pitch; T2.5-6 Belt Style; 28 Teeth; 10MM Face Width; Rough Bore; 25MM Flange OD; 21.75MM OD; 22.35MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
法兰外径
0.984 英寸 | 25 毫米
节圆直径
0.88 英寸 | 22.35 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
0.394英寸 | 10毫米
外径
0.856 英寸 | 21.75 毫米
带宽
0.236 英寸 | 6 毫米