616294
同步带轮
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
18XH300
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 18XH300
Synchronous Pulley; 3" Belt Width; 7/8 Inch Belt Pitch; XH Belt Style; 18 Teeth; 3-5/8" Face Width; Rough Bore; 5-37/64" Flange OD; 4.903" Outside Diameter; 5.013" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 2-5/8"
制造商部件号
18XH300
BDI部件号
616294
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/18XH300/p/616294
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950105574
重量 / Kilogram
6.81
Product Group - BDI
M02316
带节距
7/8 Inch
传动带类别
XH
齿数
18
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
2.625
其它特点
Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
18XH300
重量/磅
15
详细描述
Synchronous Pulley; 3" Belt Width; 7/8 Inch Belt Pitch; XH Belt Style; 18 Teeth; 3-5/8" Face Width; Rough Bore; 5-37/64" Flange OD; 4.903" Outside Diameter; 5.013" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 2-5/8"
法兰外径
5.578 英寸 | 141.681 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
5.013 英寸 | 127.34 毫米
端面宽
3.625英寸 | 92.075毫米
带宽
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
4.903 英寸 | 124.536 毫米