![45H100 NR. H100045](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-H-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM5ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnNE5pOHhNRFF4T0RZMU5qSXhOVEEzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgwWk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGVlNzkwZjAzOGJiOTNkNTY1ZjUzOWUzY2YwNTViYTg0MTkxMWM5NGFlMmFhODFhMzY5MTQ0YjY5MDg0ZmM0NWU)
![45H100 NR. H100045](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-H-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM5ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnNE5pOHhNRFF4T0RZMU5qSXhOVEEzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgwWk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGVlNzkwZjAzOGJiOTNkNTY1ZjUzOWUzY2YwNTViYTg0MTkxMWM5NGFlMmFhODFhMzY5MTQ0YjY5MDg0ZmM0NWU)
1404887
同步带轮
SATI
SATI
45H100 NR. H100045
SATI SATI
描述
SATI 45H100 NR. H100045
1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 45 Teeth; 1-5/16" Face Width; Rough Bore; 7.559" Flange OD; 7.108" Outside Diameter; 7.162" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
45H100 NR. H100045
BDI部件号
1404887
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/45H100-NR-H100045/p/1404887
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 1 |
BDI- 匈牙利 | 1 |
BDI- 罗马尼亚 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
6.46
Product Group - BDI
M02316
带节距
1/2 Inch
传动带类别
H
齿数
45
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
14.22
详细描述
1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 45 Teeth; 1-5/16" Face Width; Rough Bore; 7.559" Flange OD; 7.108" Outside Diameter; 7.162" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
节圆直径
7.162 英寸 | 181.91 毫米
法兰外径
7.559 英寸 | 192 毫米
端面宽
1.313英寸 | 33.35毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
7.108 英寸 | 180.54 毫米