1404511
同步带轮
SATI
SATI
56-8M-20 2012 NR. 0820056
SATI SATI
描述
SATI 56-8M-20 2012 NR. 0820056
20MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 56 Teeth; 22.225MM Face Width; Bushed; 150MM Flange OD; 141.23MM OD; 142.6MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 50MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
56-8M-20 2012 NR. 0820056
BDI部件号
1404511
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/56-8M-20-2012-NR-0820056/p/1404511
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 1 |
BDI- 匈牙利 | 1 |
BDI- 罗马尼亚 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
2.4
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-20
齿数
56
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
2012
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
5.291
详细描述
20MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 56 Teeth; 22.225MM Face Width; Bushed; 150MM Flange OD; 141.23MM OD; 142.6MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 50MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
带宽
0.787 英寸 | 20 毫米
法兰外径
5.906 英寸 | 150 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2 英寸 | 14 To 50 毫米
端面宽
0.875英寸 | 22.225毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
5.56 英寸 | 141.23 毫米
节圆直径
5.614 英寸 | 142.6 毫米