325170
同步带轮
BROWNING
BROWNING
60HQ100
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 60HQ100
1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 60 Teeth; 1-5/16" Face Width; Bushed; 9.495" Outside Diameter; 9.549" Pitch Diameter; Keyway; 3/4 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Q1 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
60HQ100
BDI部件号
325170
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/60HQ100/p/325170
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289314515
重量 / Kilogram
5.9
Product Group - BDI
M02316
带节距
1/2 Inch
传动带类别
H
齿数
60
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
Q1
最小轴孔
No
其它特点
Heavy | Split Taper Bushing | Type 13
英寸 - 公制
Inch
制造商内部编号
1056993
详细描述
1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 60 Teeth; 1-5/16" Face Width; Bushed; 9.495" Outside Diameter; 9.549" Pitch Diameter; Keyway; 3/4 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Q1 Bushing; No Minimum Plain Bore
带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
衬套孔径范围
3/4 To 2-11/16 英寸 | 19.05 To 68.263 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
9.549 英寸 | 242.545 毫米
端面宽
1.313英寸 | 33.35毫米
外径
9.495 英寸 | 241.173 毫米