324819
同步带轮
BROWNING
BROWNING
72XLB037
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 72XLB037
3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 72 Teeth; 9/16" Face Width; Rough Bore; 4.564" Outside Diameter; 4.584" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1" Max Bore
制造商部件号
72XLB037
BDI部件号
324819
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/72XLB037/p/324819
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289314225
重量 / Kilogram
0.399
Product Group - BDI
M02316
带节距
1/5 Inch
传动带类别
XL
齿数
72
安装形式
Rough Bore
法兰
No
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
1
其它特点
Extra Light | Type 2A
英寸 - 公制
Inch
制造商内部编号
1055037
详细描述
3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 72 Teeth; 9/16" Face Width; Rough Bore; 4.564" Outside Diameter; 4.584" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1" Max Bore
外径
4.564 英寸 | 115.926 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
端面宽
0.563英寸 | 14.3毫米
节圆直径
4.584 英寸 | 116.434 毫米